› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rilascio sottotensione UVR per Tmax XT1-XT4 220-250V AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066392R1
Cod. Produttore 1SDA066392R1
Cod. EAN 8015644692513

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 220-240 V AC / 220-250 V DC
  • Rilascio sottotensione: UVR XT1..XT4
  • Compatibilità: Tmax XT e Emax 2
  • Utilizzo: Apertura/Chiusura interruttori
  • Durata di vita: 20 anni
  • Peso: 236,6 g
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, Carta, Acciaio

Descrizione del prodotto

UVR XT1..XT4 è un sganciatore di minima tensione cablato e non cablato, progettato per interruttori XT1, XT2, XT3 e XT4, sia in versione fissa che rimovibile. Questo dispositivo è adatto per tensioni di azionamento AC/DC comprese tra 220-240 V AC e 220-250 V DC. È idoneo per l’uso con disgiuntori e garantisce un funzionamento affidabile in condizioni di minima tensione, assicurando la protezione e la sicurezza degli impianti elettrici. Il prodotto si distingue per la sua versatilità di montaggio e per la compatibilità con diverse serie di interruttori, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-220...250V DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Rilascio sottotensione UVR per Tmax XT1-XT4 220-250V AC/DC