› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rilascio sottotensione UVR-C 380-440V AC per Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054892R1
Cod. Produttore 1SDA054892R1
Cod. EAN 8015644560201

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380-440 V AC
  • Funzione: rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: interruttori Tmax T4-T5-T6
  • Tipo: rilascio cablato
  • Conformità: direttiva RoHS II
  • Materiale: componenti con piombo
  • Uso: protezione sottotensione

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di minima tensione cablato UVR-C per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile dei circuiti elettrici in corrente alternata da 380 a 440 VAC. Questo dispositivo assicura l'apertura automatica dell'interruttore in caso di caduta di tensione, prevenendo danni agli impianti e migliorando la sicurezza operativa. Il modello è adatto per il montaggio nelle versioni T4-T5-T6, con collegamento elettrico cablato e compatibilità con disgiuntori specifici. La struttura prevede un'installazione semplice e sicura, con indicazioni chiare per il posizionamento e il fissaggio, come mostrato nelle immagini tecniche. Questo sganciatore è un accessorio essenziale per garantire un funzionamento efficiente e protetto degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 380...440V AC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax T

Rilascio sottotensione UVR-C 380-440V AC per Tmax T4-T6