› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Rilascio sottotensione 110-120V AC-DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073698R1
Cod. Produttore 1SDA073698R1
Cod. EAN 8015644776312

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 110-120 VAC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Applicazione: Interruttori TMAX XT7, XT7M, Emax 2
  • Materiali principali: Acciaio, Poliesteri, Rame
  • Durata di vita: 20 anni
  • Categoria prodotto: Passive product - continuous operation
  • Conformità: RoHS II e REACH (vedi esenzioni)

Descrizione del prodotto

YU E1.2..E6.2-XT7/XT7M 110-120 VAC/DC è una bobina accessoria progettata per consentire l'apertura e la chiusura del circuito di interruttori automatici a scatola modulare della serie TMAX XT e degli interruttori d'aria Emax 2 da E1.2 a E6.2. Questa bobina opera con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac, garantendo affidabilità e durata nel tempo, con una vita di riferimento di 20 anni. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina è composta principalmente da acciaio, rame e leghe di rame, oltre a materie plastiche come polietilene tereftalato e poliammide, che assicurano robustezza e resistenza elettrica. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, con esenzioni specifiche per l'uso di piombo in alcune componenti elettroniche, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. La bobina è progettata per un funzionamento continuo e passivo e viene montata all'interno degli interruttori, offrendo massima flessibilità grazie alle diverse configurazioni disponibili. Il processo produttivo è altamente automatizzato e sostenibile, con un'attenzione particolare alla riduzione degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento. Con un peso di circa 418 grammi, inclusi imballaggi in cartone riciclabile, questa bobina rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per il controllo elettrico in applicazioni industriali e commerciali, assicurando protezione e gestione ottimale dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE 110-120V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 120 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Rilascio sottotensione 110-120V AC-DC per interruttori Emax 2 e Tmax XT