›

RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZZ. CON I

Cod. Rexel IE32203
Cod. Produttore 32203

Informazioni principali

  • Rilevazione: Fumo e calore
  • Alimentazione: 17-28 Vcc
  • Assorbimento: 0,3 mA a riposo
  • Dimensioni: Ø 100 mm, h 57 mm
  • Certificazioni: CPR 305/2011, EN54
  • Segnalazione: LED 360° visibile
  • Compatibilità: Centrali MEC44, KELT
  • Serie: IE32203

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore combinato analogico indirizzato, progettato per rilevare fumo, variazioni termovelocimetriche e temperatura fissa, completo di base isolata, per una protezione antincendio avanzata.Caratteristiche tecnicheRilevazione: Fumo, variazioni rapide di temperatura (termovelocimetrico) e superamento soglia di temperatura fissa (classe A2R).Compatibilità:Centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT.Schede loop IE modelli 52101, 52102, KEL9L2, KELT9L4.Segnalazione:2 LED a 360° per segnalazione visibile da ogni angolazione.Uscita dedicata per collegamento a LED remoto.Alimentazione: Da 17 Vcc a 28 Vcc.Assorbimento:0,3 mA a riposo.1,8 mA in allarme.Dimensioni:Diametro: 100 mm.Altezza: 57 mm.Peso: 150 g.Certificazioni: Conformità CPR 305/2011, EN54-5, EN54-7 ed EN54-17.Contesti d’uso:Perfetto per installazioni antincendio in ambienti commerciali, industriali e civili dove è richiesta un’elevata affidabilità di rilevazione multipla (fumo + calore).Vantaggi pratici:Rilevazione combinata per massima sicurezza in diversi scenari di incendioBase isolata integrata per miglioramento della resilienza del loopSegnalazione visibile a 360° per rapida individuazione dello statoCompatibilità ampia con centrali e moduli di ultima generazioneConformità alle più severe normative europee di sicurezza antincendio

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Altro

RIL. COMBINATO ANAL.INDIRIZZ. CON I