Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80111011B-940-
Cod. Produttore
0111011B-940-11
Cod. EAN
8054378362057

Informazioni di prodotto

RIGO51 offre un sistema di illuminazione modulare ideale per progetti moderni, garantendo efficienza e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a molteplici opzioni (plafone, sospensione, incasso)
  • Risparmio di tempo con configurazioni modulari e rapide
  • Compatibilità con moderni sistemi di controllo come Casambi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione personalizzabile con diverse ottiche e temperature colore
  • Comfort visivo elevato con ottiche anti-abbagliamento
  • Efficienza energetica garantita da tecnologia LED da 23W
Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare . RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. . Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. . Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo . Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali. Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.

Produttore

RIGO51 sistema illuminazione modulare LED 23W DALI UGR basso per interni residenziali e commerciali