Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A80201014A-21
Cod. Produttore
0201014A-21
Cod. EAN
8054378355431

Informazioni di prodotto

NEFF Plus offre una soluzione robusta e versatile per l’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida in 4 passaggi senza strumenti
  • Materiali di alta qualità e ganci in acciaio inox per una maggiore durata
  • Staffa a scatto rapido e sospensione facilitata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Selettore CCT integrato per personalizzare la temperatura colore (3000K, 4000K, 6500K)
  • Driver “low flicker” per un’illuminazione confortevole e professionale
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 15W
La lampada NEFF PLUS IP66 da 15W offre un'illuminazione efficiente e versatile con temperature di colore di 3000K, 4000K e 6000K, garantendo un'illuminazione adatta a diverse esigenze ambientali. Progettata per resistere a condizioni difficili grazie alla protezione IP66, è ideale per installazioni su superfici, assicurando durabilità e sicurezza. La lampada è inclusa nel prodotto, rendendo l'installazione semplice e immediata. Questo apparecchio unisce funzionalità e robustezza, perfetto per ambienti che richiedono materiali elettrici affidabili e performanti. Descrizione del produttore: NEFF Plus. La Stagna robusta con Selettore CCT. Selettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K. NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti. NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato. Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Produttore

NEFF Plus lampada LED 15W IP66 selettore CCT 3000-4000-6500K per ambienti professionali robusta e versatile

€ 41,85 x 1 pz.
(pz.)