Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80113006A-940-
Cod. Produttore
0113006A-940-11
Cod. EAN
8054378370106

Informazioni di prodotto

RIGO31 offre una soluzione modulare di illuminazione elegante e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare.
  • Versatilità d’uso con molteplici configurazioni e ottiche.
  • Compatibilità con sistemi di controllo moderni come Casambi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza contenuta a 27W.
  • Illuminazione di alta qualità, personalizzabile per ogni ambiente.
  • Design discreto e adatto a contesti moderni ed eleganti.
Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design . Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante. Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa. Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.

Produttore

RIGO31 sistema illuminazione modulare 27W versatile design moderno uffici negozi hotel residenziale prestigio