Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Cod. Rexel
A80113017A-940-
Cod. Produttore
0113017A-940-11
Cod. EAN
8054378370700

Informazioni di prodotto

RIGO31 offre un sistema di illuminazione modulare ideale per ogni progetto, garantendo efficienza e design.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli lineari e angolari
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e flessibili
  • Compatibilità con sistemi di controllo moderni come Casambi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità con diverse ottiche e temperature colore
  • Risparmio energetico grazie a potenza ottimizzata (27W)
  • Design elegante che si integra in ambienti moderni e prestigiosi
Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design . Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante. Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa. Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.

Produttore

RIGO31 sistema illuminazione modulare 27W design moderno uffici negozi hotel residenze prestigio