Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROKOM07RTB
Cod. Produttore
KOM07RTB
Cod. EAN
8015421581740

Informazioni di prodotto

  • Forma: Riflettore tondo
  • Materiale: Policarbonato
  • Potenza: 7W, 18W, 33W
  • Temperatura colore: 2700K, 3000K, 4000K
  • Apertura fascio: Variabile
  • Finiture: Bianco, Nero, Rame, Oro, Cromo
  • Serie: AIROKOM07RTB
  • Installazione: Orientabile e componibile
Riflettore tondo realizzato in policarbonato, progettato per garantire un’ottima diffusione della luce e resistenza nel tempo. La sua forma circolare lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design semplice e funzionale, assicurando al contempo elevata durabilità e qualità dei materiali. Adatto per l’integrazione in sistemi di illuminazione professionali, offre performance affidabili e un aspetto pulito e moderno. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Produttore

Riflettore tondo policarbonato bianco per sistema faretti KOM07 uso retail musei e abitazioni