Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AIROKOM18RTB
Cod. Produttore
KOM18RTB
Cod. EAN
8015421582006

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7W, 18W, 33W
  • Temperatura colore: 2700K, 3000K, 4000K
  • Apertura fascio: varie opzioni
  • Materiale cornice: alluminio
  • Finiture riflettore: 5 varianti
  • Installazione: orientabile
  • Applicazioni: retail, musei, casa
  • Serie: AIROKOM18RTB
Riflettore tondo di colore bianco progettato per l’installazione con il modello KOM18. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una diffusione ottimale della luce e un’estetica pulita e moderna. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione funzionali e discrete, si integra facilmente in diversi contesti elettrici grazie al suo design semplice e versatile. Descrizione del produttore: Downlight LED orientabile, componibile e disponibile in tre potenze e misure (7W, 18W e 33W), con diverse aperture del fascio luminoso e tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K). Grazie all'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo. Cornici in alluminio tonda o quadrata, proposte nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture: bianco, nero, rame, oro e cromo, impreziosiscono il prodotto per un aspetto ancora più decorativo. Accessorio pinhole per un'illuminazione puntuale di oggetti e dettagli architettonici.

colore

Bianco

materiale

Plastica

Produttore

Riflettore tondo bianco per faretti KOM18, design modulabile, ideale retail e ambienti interni