› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG7

Cod. Rexel LE86761
Cod. Produttore 86761
Cod. EAN 8009561132702

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG9
  • Filetto femmina: PG7
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: PG7

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

7

dimensione della filettatura PG esterna

9

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG7