› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG13,5

Cod. Rexel LE86774
Cod. Produttore 86774
Cod. EAN 8009561132832

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG9
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG7 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

9

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG13,5