› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G1 1/4

Cod. Rexel LE86742
Cod. Produttore 86742
Cod. EAN 8009561132511

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG9
  • Filetto femmina: G1/4
  • Tipo: Riduzione
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: G1/4

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

9

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G1 1/4