Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86768
Cod. Produttore
86768
Cod. EAN
8009561132771

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio PG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG29 Filetto femmina: PG21

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

29

Serie

RTA

Produttore

Riduzione Maschio PG29 Femmina PG21 Filettatura per Connessioni Elettriche Industriale

€ 10,80 x 1 pz.
(pz.)