› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG29 FEM G1

Cod. Rexel LE86753
Cod. Produttore 86753
Cod. EAN 8009561132627

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG29
  • Filetto femmina: G1
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG29 Filetto femmina: G1

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

29

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG29 FEM G1