› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Riduzioni-Masc Pg21 Fem Pg13,5

Cod. Rexel LE86766
Cod. Produttore 86766
Cod. EAN 8009561132757

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG21
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 250

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

21

Serie

RTA

Riduzioni-Masc Pg21 Fem Pg13,5