› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Riduzioni-Masc Pg16 Fem Pg13,5 Bticino Spa

Cod. Rexel LE86765
Cod. Produttore 86765
Cod. EAN 8009561132740

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG16
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipologia: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

16

Serie

RTA

Riduzioni-Masc Pg16 Fem Pg13,5 Bticino Spa