› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/8

Cod. Rexel LE86749
Cod. Produttore 86749
Cod. EAN 8009561132580

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG16
  • Filetto femmina: G3/8
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G3/8

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/8