Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86763
Cod. Produttore
86763
Cod. EAN
8009561132726

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio PG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG9

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Serie

RTA

Produttore

Riduzione Maschio PG13,5 Femmina PG9 Filettatura Industriale Connettore Elettrico

€ 3,14 x 1 pz.
(pz.)