› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG11

Cod. Rexel LE86764
Cod. Produttore 86764
Cod. EAN 8009561132733

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG13,5
  • Filetto femmina: PG11
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG11

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG11