› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/2

Cod. Rexel LE86746
Cod. Produttore 86746
Cod. EAN 8009561132559

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG13,5
  • Filetto femmina: G1/2
  • Tipo: Riduzione maschio-femmina
  • Quantità consigliata: 250
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: G1/2

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/2