› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG13,5

Cod. Rexel LE86775
Cod. Produttore 86775
Cod. EAN 8009561132849

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG11
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

11

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM PG13,5