› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4

Cod. Rexel LE86743
Cod. Produttore 86743
Cod. EAN 8009561132528

Informazioni principali

  • Filetto maschio: PG11
  • Filetto femmina: G1/4
  • Tipo riduzione: Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G1/4

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

11

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4