› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M63 FEM PG48

Cod. Rexel LE86854
Cod. Produttore 86854
Cod. EAN 8009561320468

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M63x1,5
  • Filetto femmina: PG 48
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Standard: ISO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M63x1,5 Filetto femmina: PG 48

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

63

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

48

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M63 FEM PG48