› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Riduzioni-Masc M40 Fem M32 Bticino Spa

Cod. Rexel LE86793
Cod. Produttore 86793
Cod. EAN 8009561197442

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M40x1,5
  • Filetto femmina: M32x1,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

antideflagrante

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

Riduzioni-Masc M40 Fem M32 Bticino Spa