› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M40 FEM G3/4

Cod. Rexel LE86867
Cod. Produttore 86867
Cod. EAN 8009561320857

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M40x1,5
  • Filetto femmina: G3/4
  • Tipo: Riduzione maschio-femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: G3/4

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M40 FEM G3/4