› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG21

Cod. Rexel LE86850
Cod. Produttore 86850
Cod. EAN 8009561320345

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M32x1,5
  • Filetto femmina: PG21
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: PG21

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

21

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG21