› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG16

Cod. Rexel LE86848
Cod. Produttore 86848
Cod. EAN 8009561320284

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M25x1,5
  • Filetto femmina: PG16
  • Tipo: Riduzioni maschio-femmina
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: PG16

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

16

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG16