Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86845
Cod. Produttore
86845
Cod. EAN
8009561320192

Informazioni di prodotto

Riduzioni Maschio ISO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: PG13,5

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

13,5

Serie

RTA

Produttore

Riduzione maschio M20x1,5 femmina PG13,5 filettatura ISO per cablaggi elettrici

€ 4,67 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info