› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG 16

Cod. Rexel LE86846
Cod. Produttore 86846
Cod. EAN 8009561320222

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M20x1,5
  • Filetto femmina: PG16
  • Tipo: Riduzioni Maschio/Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: PG16

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

antideflagrante

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

16

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG 16