› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/2

Cod. Rexel LE86857
Cod. Produttore 86857
Cod. EAN 8009561320550

Informazioni principali

  • Filetto maschio: M16x1,5
  • Filetto femmina: G1/2
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G1/2

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/2