› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM PG11

Cod. Rexel LE86724
Cod. Produttore 86724
Cod. EAN 8009561132344

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G3/8
  • Filetto femmina: PG11
  • Tipo: Riduzioni maschio-femmina
  • Applicazione: Gas
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: PG11

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

11

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM PG11