› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/2

Cod. Rexel LE86719
Cod. Produttore 86719
Cod. EAN 8009561132306

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G3/8
  • Filetto femmina: G1/2
  • Tipo di riduzione: Maschio-Femmina
  • Applicazione: Gas
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: RTA
  • Uso: Impianti gas
  • Dimensioni compatte: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: G1/2

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/2