› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Riduzioni-Masc G3/4 Fem Pg16 Bticino Spa

Cod. Rexel LE86728
Cod. Produttore 86728
Cod. EAN 8009561132382

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G3/4
  • Filetto femmina: PG16
  • Tipo di riduzione: Maschio - Femmina
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG16

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

16

Serie

RTA

Riduzioni-Masc G3/4 Fem Pg16 Bticino Spa