› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG13,5

Cod. Rexel LE86736
Cod. Produttore 86736
Cod. EAN 8009561132450

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G3/4
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Quantità consigliata: 250
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

13,5

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG13,5