› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Riduzioni-Masc G3/4 Fem G1/2 Bticino Spa

Cod. Rexel LE86705
Cod. Produttore 86705
Cod. EAN 8009561132160

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G3/4
  • Filetto femmina: G1/2
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: G1/2

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

Riduzioni-Masc G3/4 Fem G1/2 Bticino Spa