› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG13,5

Cod. Rexel LE86726
Cod. Produttore 86726
Cod. EAN 8009561132368

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: PG13,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Utilizzo: Gas
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: PG13,5

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

11

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG13,5