› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM M20

Cod. Rexel LE86825
Cod. Produttore 86825
Cod. EAN 8009561133181

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: M20x1,5
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Gas
  • Quantità consigliata: 250
  • Standard: ISO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina ISO Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM M20