› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/8

Cod. Rexel LE86703
Cod. Produttore 86703
Cod. EAN 8009561132146

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: G3/8
  • Tipo riduzione: Maschio/Femmina GAS
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G3/8

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/8