› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G1/4

Cod. Rexel LE86704
Cod. Produttore 86704
Cod. EAN 8009561132153

Informazioni principali

  • Filetto maschio: G1/2
  • Filetto femmina: G1/4
  • Tipo: Riduzioni Maschio-Femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G1/4

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

Ottone

antideflagrante

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Serie

RTA

RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G1/4