›

Riduzione sinistra zincata H75 per canaline 200/100 mm uso elettrico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17537
Cod. Produttore 17537
Cod. EAN 8000126175370

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17537
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettata per l’installazione su canaline portacavi. Questo componente garantisce una transizione sicura e stabile tra sezioni di canaline di dimensioni diverse, con larghezze di 200 mm e 100 mm. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta facilita il fissaggio e l’integrazione nel sistema di canalizzazione, mantenendo ordine e protezione per i cavi elettrici. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra zincata H75 per canaline 200/100 mm uso elettrico industriale e civile