Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06741
Cod. Produttore
06741
Cod. EAN
8000126067415

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Riduzione sinistra H100
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: Passerelle H.60-H.100-H.130
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione sinistra in metallo zincato per canaline portacavi, con altezza di 100 mm e dimensioni 300/200 mm. Progettata per garantire una transizione sicura e stabile tra sezioni di canaline di diverse larghezze, assicura una gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici. La struttura robusta e resistente alla corrosione la rende ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, facilitando il passaggio dei cavi senza compromettere l’integrità dell’impianto. Descrizione del produttore: Left Reducer, Width 300/200, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Riduzione sinistra metallo zincato H100 300/200 per canaline portacavi industriali e civili