›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm per canaline elettriche 400/300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07540
Cod. Produttore 07540
Cod. EAN 8000126075403

Informazioni principali

  • Riduzione sinistra H75mm
  • Larghezza 400/300mm
  • Materiale zincato
  • Accessori per messa a terra
  • Copertura inclusa
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085-1, 2-1, 61537
  • Serie: LC07540

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per il sistema di canalizzazioni elettriche. Questo componente garantisce una transizione efficiente e sicura tra sezioni di diversa larghezza, mantenendo l'integrità strutturale e facilitando l'installazione dei cavi. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili. La riduzione è compatibile con canaline di dimensioni 400/300 mm, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 400/300mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm per canaline elettriche 400/300 mm