›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm 500/400mm per canalina portacavi industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07541
Cod. Produttore 07541
Cod. EAN 8000126075410

Informazioni principali

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 Z 500/400
  • Dimensioni: Altezza 75 mm
  • Larghezza: 500/400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Con copertura e accessori terra
  • Serie: LC07541
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra per canalina portacavi con altezza 75 mm, realizzata in lamiera zincata per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La struttura robusta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e affidabile, mantenendo l’integrità dei cavi durante il percorso. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni di distribuzione elettrica efficienti e durature. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 500/400mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm 500/400mm per canalina portacavi industriale e civile