Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07538
Cod. Produttore
07538
Cod. EAN
8000126075380

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Coperchio e messa a terra
  • Serie: LC07538
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione sinistra in lamiera zincata per canalina portacavi, con altezza 75 mm e larghezza variabile da 200 a 150 mm. Progettata per garantire una transizione sicura e ordinata nella gestione dei cavi elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo grazie al trattamento zincato che protegge dalla corrosione. Ideale per impianti elettrici professionali che richiedono soluzioni robuste e funzionali per l’organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione sinistra lamiera zincata H75mm 200/150mm per canalina portacavi professionale