Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07539
Cod. Produttore
07539
Cod. EAN
8000126075397

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Riduzione sinistra H75 Z 300/200
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Coperchio e messa a terra
  • Serie: LC07539
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Riduzione sinistra in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente garantisce una transizione efficiente tra sezioni di canalina di dimensioni diverse, assicurando robustezza e facilità di installazione. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 300/200 per canalizzazione elettrica industriale e civile