›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 200/75 per canalina portacavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07536
Cod. Produttore 07536
Cod. EAN 8000126075366

Informazioni principali

  • Tipo: riduzione sinistra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/75 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Copertura e messa a terra inclusi
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata per canalina portacavi, con altezza di 75 mm e larghezza variabile da 200 a 75 mm. Progettata per garantire una transizione sicura e ordinata nel passaggio dei cavi elettrici, assicura robustezza e resistenza alla corrosione grazie al materiale zincato. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili e durature per la gestione e la protezione dei cavi. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75 200/75 per canalina portacavi elettrici