›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 100/75 per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07532
Cod. Produttore 07532
Cod. EAN 8000126075328

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Materiale: Zincato
  • Accessori: Coperchio e messa a terra
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata, progettata per l’installazione su canaline portacavi con altezza 75 mm. Questo componente garantisce una transizione sicura e ordinata tra sezioni di canaline di diversa larghezza, assicurando protezione e supporto ai cavi elettrici. La struttura robusta e il materiale zincato offrono resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendola ideale per impianti elettrici industriali e civili. Facilita la gestione dei cavi mantenendo l’ordine e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75 100/75 per canaline portacavi impianti elettrici industriali e civili