›

Riduzione sinistra lamiera zincata H75 100/75 per canaline cavi elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17532
Cod. Produttore 17532
Cod. EAN 8000126175325

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione sinistra
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC17532
  • Protezione: IP conforme EN 50085
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Riduzione sinistra in lamiera zincata con altezza 75 mm, progettata per il passaggio e la gestione ordinata di cavi elettrici all'interno di sistemi di canalizzazione. La sua struttura robusta e il trattamento zincato garantiscono resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. La riduzione consente un collegamento sicuro tra sezioni di canaline di dimensioni diverse, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del percorso dei cavi. Descrizione del produttore: Left Reducer without Cover, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra lamiera zincata H75 100/75 per canaline cavi elettrici industriali e civili