›

Riduzione sinistra H75 zincata per canaline elettriche 150/75 mm robusta e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07533
Cod. Produttore 07533
Cod. EAN 8000126075335

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 150/75
  • Tipo: Left Reducer with Cover
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Accessori: Earth Wiring
  • Serie: LC07533
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La riduzione sinistra LC07533 è un componente metallico zincato progettato per sistemi di canalizzazione elettrica, con altezza di 75 mm e dimensioni 150/75 mm. Realizzata in acciaio zincato, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, facilitando la connessione e la transizione tra sezioni di canaline di diverse dimensioni. Ideale per impianti elettrici professionali, assicura un montaggio sicuro e duraturo, contribuendo all’organizzazione e alla protezione dei cavi elettrici. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di riduzione laterale sinistra, ottimizzando lo spazio e mantenendo l’efficienza del sistema di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Left Reducer with Cover and Earth Wiring Accessories, Width 150/75mm, Height 75mm, Galvanized
Riduzione sinistra H75 zincata per canaline elettriche 150/75 mm robusta e resistente